曜日別特売
3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330192

 

3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330192
3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330192
3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330192
3400 レインウェア 匠 FORECAST 50330192

レインウェア 匠

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
グリーン
内容量1セット注文コード50330192品番3400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

背中に反射テープを付け後方の安全性を確保。雨の浸入を防ぐダブル前立て仕様。クリアメガネ付きの着脱式フード。袖口は平ゴム入り、面ファスナーで調節可能。ウエストベルト通し付き。パンツ裾はボタンで調節可能。

グリーンサイズ3L耐水圧(mmH2O)10000以上セット内容上下混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100(総裏メッシュ)股下(cm)77肩幅(cm)60着丈(cm)78適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104生地表地:ナイロンタフタ(PVCラミネート) 裏地:ポリエステルメッシュ適応胸囲(cm)102~110
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: トラックの荷扱いで使用
加藤商事運輸・通信業

梅雨時なのでこちらを購入。
丈夫でとても良い。身長165センチ Lを購入少し大きいですが
カッパなのでいい感じです。

対象商品 : 50330183
2019-06-14
用途: 機械運搬作業
大成株式会社その他業種

しっかりした商品で雨の日も全然問題なく使用が出来て大変助かっています

対象商品 : 50330131
2017-01-20
用途: 降雨時の外作業、除雪作業

降雨、降雪にも水が浸透せず、かなり着やすい。メッシュで蒸れずに作業することができるので、ありがたいです。

対象商品 : 50330113
2013-06-15
用途: ロードサービス作業時

まだ、実際に使用していません。試着だけですが、動きやすくていいと思います。
グローブを入れるのに、ポケットが多くて、使いやすい。メッシュの裏地も、いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする