EA824PE-4.5 4.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) エスコ 50331103

4.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50331103品番EA824PE-4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,245
販売価格(税別)
2,950
全長(mm)180エスコ品番EA824PE-4.5材質HSS(ハイス)刃長(mm)47刃径(Φmm)4.5シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする