曜日別特売
EA815GL-44AA AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコ 50332022

AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
電源コード(m)2
内容量1個注文コード50332022品番EA815GL-44AA
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
2,970

抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。

コンセント個数7電源コード(m)2エスコ品番EA815GL-44AAスイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする