エスコ
4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50332397
品番
EA824RA-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
10
刃数
2
全長(mm)
60
エスコ品番
EA824RA-4.5
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4.5
表面処理
TiNコート