曜日別特売
EA815GM-34WA AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別・集中SW/白) エスコ 50332896

AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別・集中SW/白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50332896品番EA815GM-34WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,761
販売価格(税別)
2,510

絶縁カバー(耐トラッキング)、安全シャッター付。
一括スイッチ付。

コンセント個数4エスコ品番EA815GM-34WA寸法(mm)46×215×32ホワイトスイッチ個別スイッチ(ブレーカー内蔵)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキング絶縁種別絶縁カバーシャッター安全シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする