エスコ
8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50333255
品番
EA824RB-8.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,434
販売価格(税別)
¥
4,940
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
25
刃数
4
全長(mm)
65
エスコ品番
EA824RB-8.5
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8.5
表面処理
TiNコート