曜日別特売
EA824RF-2.0 2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ 50333928

2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50333928品番EA824RF-2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,266
販売価格(税別)
2,060
材質超硬刃長(mm)5刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-2.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理GSXコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする