曜日別特売
EA824WG-117 17x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ 50334743

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50334743品番EA824WG-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470
刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする