曜日別特売
EA815LD-76 AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコ 50335364

AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50335364品番EA815LD-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,420
販売価格(税別)
32,200

トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。
取付簡単、エコな照明です。
外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。
二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。
LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
マイナス20℃まで使用可能です。
IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。
EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。

電球の種類LED付属品50mm固定ホルダー×2個仕様二重絶縁構造エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする