用途UPS/防災・防犯システム等付属品ボルト×2、平ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2適合機種汎用タイプ長さ(mm)約197.7幅(mm)166質量(kg)約13.4高さ(mm)171種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12端子形状F8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約197.7×166×171材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)適合品番SUZUKI:SC-38-12、HITACHI(新神戸電機):HC38-12、GSユアサ:SER38-12、Panasonic:LC-XC1238AJバッテリー容量(Ah)40(容量は20時間率で計算されています)充電電圧(V)14.4~15.0充電電流(A)最大12蓄電池容量(Ah)40(容量は20時間率で計算されています)箱高(mm)171最大放電電流(A)480(5秒)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)互換品番SUZUKI:SC-38-12、HITACHI(新神戸電機):HC38-12、GSユアサ:SER38-12、Panasonic:LC-XC1238AJ、(各バッテリー品番商品とは、サイズと容量として、互換が有ります。但し、お客様ご利用の、機器の仕様により、適合が出来ない場合が有りますので、御注意ください。)電池寿命(年)-抵抗(mΩ)(内部)約7.5