H&P
医療用ウィッグ認証商品 メンズ フルウィッグ 人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ ショート 襟足長め つむじ有りタイプ 人工頭皮つき
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ブラック(TBK)
ブラック(TBK)
ナチュラルブラック(TNK)
ミックス(TX20)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50339337
品番
RMF-23
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
大好評なベリーショートスタイル。ナチュラルな風合い・ボリュームを、くしで整えるだけで完成します。手洗い・整髪料・ドライヤーもOK!モデルカラー:ブラック(TBK)
用途
イメージチェンジに医療用として
材質
アクリル・ポリエステル・その他
色
ブラック(TBK)
質量(g)
約54
寸法(cm)
フロント:約6、トップ:約26、サイド:約21、ネーブ:約5
耐熱温度(℃)
180
注意
※撮影時の照明の関係上、掲載画像とは色が異なる場合があります。※モデル着用の画像はスタイリングしている為、商品と若干異なる場合があります。※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。※着用してお肌に異常を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。※強いブラッシングをすると抜け毛の原因となりますのでお控えください
商品説明動画
フルウィッグの着け方【メンズ編】
参考になった