曜日別特売
FYPNSL-L2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型 KH(基陽) 50339653

 

FYPNSL-L2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型 KH(基陽) 50339653
FYPNSL-L2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型 KH(基陽) 50339653

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスY型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード50339653品番FYPNSL-L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,190

Y型フルハーネスです。
腰回りが広く胴ベルトに工具袋を多数装着可能です。
大型肩パッドを標準装備しています。
長さ調節金具はステンレス製です。
脚部はパラレル型です。
トリプルロック式バックルを採用しています。
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。

用途2m以上の高所作業者。ハーネス:黒/反射シルバーライン質量(g)1340バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45アズワン品番64-8533-71最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする