曜日別特売
FXPNSL-L2 KH 墜落制止用器具 ハーネスX型 KH(基陽) 50339678

 

FXPNSL-L2 KH 墜落制止用器具 ハーネスX型 KH(基陽) 50339678
FXPNSL-L2 KH 墜落制止用器具 ハーネスX型 KH(基陽) 50339678

KH 墜落制止用器具 ハーネスX型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード50339678品番FXPNSL-L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,190

X型フルハーネスです。
フィット感重視の構造です。
大型肩パッドを標準装備しています。
長さ調節金具はステンレス製です。
脚部はパラレル型です。
トリプルロック式バックルを採用しています。
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。

用途2m以上の高所作業者。ハーネス:黒/反射シルバーライン肩ベルト幅(mm)45背タイプX型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し脚部構造平行型腿バックルワンタッチランヤード無し胴ベルト質量(g)1470バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185アズワン品番64-8533-66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50339678FXPNSL-L250339669FXPNBL-L2FXPNSL-L2 KH 墜落制止用器具 ハーネスX型 KH(基陽) 50339669KH 墜落制止用器具 ハーネスX型KH(基陽)1本
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする