曜日別特売
XVGBLJPWB2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339757

 

XVGBLJPWB2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339757
XVGBLJPWB2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339757
XVGBLJPWB2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339757

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
ハーネス&ランヤード:黒/青ライン
ハーネス&ランヤード:黒/反射シルバーライン
ハーネス:黒/青ライン、ランヤード:黒
質量(g)2860
内容量1セット注文コード50339757品番XVGBLJPWB2
参考基準価格(税別)¥53,930販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはXV型です。

用途2m以上の高所作業者。セット内容ハーネス=FXVGBL-L2/ランヤード=W1JPWB-17ハーネス&ランヤード:黒/青ライン質量(g)2860タイプじゃばらランヤード種類伸縮式バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45アズワン品番64-8780-35最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け

商品説明動画

【KH】新規格対応「墜落制止用器具」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする