曜日別特売
XPTKLSPWK2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339994

 

XPTKLSPWK2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339994
XPTKLSPWK2 KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 50339994

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)3120
内容量1セット注文コード50339994品番XPTKLSPWK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。
ハーネスはX型です。

用途2m以上の高所作業者。種類伸縮式セット内容ハーネス=FXPNSL-L2/ランヤード=W1SPWK-17ハーネス:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)3120タイプじゃばらランヤードバックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする