曜日別特売
SBT50-CTH25-105 ハードチャック 聖和精機 50340694

ハードチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)25
内容量1個注文コード50340694品番SBT50-CTH25-105
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ボールねじ機構から生まれた驚異の精度と剛性!
把握力は従来の3~5倍を実現
独自のスプリングコレット方式で高精度が得られます
剛性重視の厚肉構造
抜群の操作性

寸法C1(Φmm)68寸法C2(Φmm)62寸法D(Φmm)25寸法F(mm)(MIN)68、(MAX)100寸法G(mm)M28×1.5寸法H(mm)68寸法L(mm)105質量(kg)4.6スプリングコレットC25-(25)調整ねじOR-M28
注意
※スプリングコレット(最大把握径)は付属しております。
※チャックレンチ・調整ネジは付属しておりません。
※センタースルーにてご使用の際は、調整ネジ(ORタイプ)を別途お求めください。
※SBTはBT二面拘束主軸シャンクです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする