聖和精機
ハードチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)
32
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50340703
品番
SBT50-CTH32-105
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ボールねじ機構から生まれた驚異の精度と剛性!
把握力は従来の3~5倍を実現
独自のスプリングコレット方式で高精度が得られます
剛性重視の厚肉構造
抜群の操作性
寸法C1(Φmm)
80
寸法C2(Φmm)
67.5
寸法D(Φmm)
32
寸法F(mm)
(MIN)80、(MAX)100
寸法G(mm)
M36×1.5
寸法H(mm)
80
寸法L(mm)
105
質量(kg)
4.8
スプリングコレット
C32-(32)
調整ねじ
OR-M36
注意
※スプリングコレット(最大把握径)は付属しております。
※チャックレンチ・調整ネジは付属しておりません。
※センタースルーにてご使用の際は、調整ネジ(ORタイプ)を別途お求めください。
※SBTはBT二面拘束主軸シャンクです。