サンカ
squ+ ナチュラ インボックス ナノ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約121×121×70
約121×121×70
約121×121×101
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50340947
品番
NIB-NSCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
クリア
サイズ
S
規格
ナノS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約121×121×70
製品質量(g)
約90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。