曜日別特売
NIB-NMCL squ+ ナチュラ インボックス ナノ サンカ 50340956

NIB-NMCL squ+ ナチュラ インボックス ナノ サンカ 50340956
NIB-NMCL squ+ ナチュラ インボックス ナノ サンカ 50340956
NIB-NMCL squ+ ナチュラ インボックス ナノ サンカ 50340956
NIB-NMCL squ+ ナチュラ インボックス ナノ サンカ 50340956
NIB-NMCL squ+ ナチュラ インボックス ナノ サンカ 50340956
NIB-NMCL squ+ ナチュラ インボックス ナノ サンカ 50340956
NIB-NMCL squ+ ナチュラ インボックス ナノ サンカ 50340956

squ+ ナチュラ インボックス ナノ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×121×101
内容量1個注文コード50340956品番NIB-NMCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
材質ポリプロピレンクリアサイズM規格ナノM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×121×101製品質量(g)約120
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする