※面付け
ヒサゴ
エコノミーラベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
面付
8面
1面(ノーカット)
2面
6面
8面
10面/四辺余白
12面
12面/四辺余白
24面/四辺余白
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
50342478
品番
ELM005L
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。
連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.15(ラベルのみ:0.10)
面付
8面
寸法(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
144
アズワン品番
64-8847-09
適合プリンタ
カラー・モノクロコピー、レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写
注意
レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では、トナーが定着しにくい場合があります。
塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。