曜日別特売
FR450K(固定足) ジャンボペール FR450 カイスイマレン 50343573

 

FR450K(固定足) ジャンボペール FR450 カイスイマレン 50343573
FR450K(固定足) ジャンボペール FR450 カイスイマレン 50343573
FR450K(固定足) ジャンボペール FR450 カイスイマレン 50343573

ジャンボペール FR450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
容量(L)約450(45Lゴミ袋 10個相当)
本体:オフホワイト、上部:グレー
内容量1台注文コード50343573品番FR450K(固定足)
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

●奥行50cmなので設置場所が狭い場所に最適。
●狭い場所でもゴミの出し入れができるように上部扉・前開き扉を採用。
●耐久性抜群のFRP素材。
●都会での設置場所が狭い所に最適
●大型ゴミ箱 屋内・屋外用 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 スリムデザイン オフィス 店舗 アパート

容量(L)約450(45Lゴミ袋 10個相当)質量(kg)19本体:オフホワイト、上部:グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×500×890仕様固定式材質FRP種類集積保管庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする