曜日別特売
MB-CP04+MB-B 分別ミニボトム MBシリーズ カイスイマレン 50343686

分別ミニボトム MBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
種類プラスチックゴミ用(PUSH)
内容量1セット注文コード50343686品番MB-CP04+MB-B
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オフィス・公共施設・商業施設・学校・工場など屋内外での分別ゴミ入れに。
ゴミ箱 分別 オフィス 公共施設 商業施設 学校 工場 屋外用ごみ箱 屋内用ゴミ箱 自動販売機横分別ボックス 公園 テーマパーク キャンプ場

用途オフィス・公共施設・商業施設・学校・工場などの分別ゴミ入れとして屋外・屋内どちらでも利用できます。種類プラスチックゴミ用(PUSH)材質ポリプロピレン(再生樹脂)容量(L)約60本体・蓋:ライトグレー仕様市販ポリ袋70Lを使用できます。シール1枚入り(Atype)。質量(kg)本体のみ:2、SET時:3、蓋:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約315×455×590、SET寸法:約325×460×800、蓋:約325×460×230フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする