※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
9.5x125mm ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50349206
品番
EA827HT-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,017
販売価格(税別)
¥
5,470
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
65
全長(mm)
125
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HT-18
刃数
4