※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
両へルールエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
3S
材質
SUS304
注文コード
50362069
品番
690-05-F
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー継手
呼び
3S
材質
SUS304
形状
エルボ
種類
サニタリー継手
外径(Φmm)
91
寸法B(mm)
110
寸法A(Φmm)
91
商品豆知識
配管工事を支える補助部材