690-13-E 2Dクランプ カクダイ 50362455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2Dクランプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び2.5S
形状ヘルール
内容量1個注文コード50362455品番690-13-E
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

サニタリー継手

呼び2.5S形状ヘルール材質ステンレスSUS304相当種類-内径(Φmm)72寸法A(mm)108外径(Φmm)91寸法C(Φmm)72寸法B(Φmm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44392756
2019-11-16
用途: ダクトクランプ取り付け
運輸・通信業

しっかりしていて非常に使いやすい。海水に晒されるのでステンレスの持ちを試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする