※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GREENCO(グリンコ)
グリンコブロワ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
質量(kg)
10
10
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50362769
品番
2RB210-7AH11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
接続口径
吐出口:G1 1/4、吸入口:G1 1/4(ネジフランジ2個付属)
モーター出力(kW)
0.4/0.5(50/60Hz)
電源
【三相】50Hz/△結線:185~225、Y結線:320~390、60Hz/△結線:200~240、Y結線:345~415
最大風量(m
3
/h)(50/60Hz)
1.3/1.6
質量(kg)
10
保護等級
IP55
最大吐出圧力(kPa)
13.0/16.0(±10%)
モーター絶縁種別型式
F
許容周囲温度(℃)
0~40
設置場所
室内
許容相対湿度(%)
常温(JIS Z 8703)
運転音(dB)(A)
53/56
最大真空圧(kPa)
12.0/15.0(±10%)
定格電流(A)(50/60Hz)
△結線:1.82/2.1、Y結線:1.05/1.2