2RB230-7AH11 グリンコブロワ GREENCO(グリンコ) 50362778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリンコブロワ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)11
内容量1台注文コード50362778品番2RB230-7AH11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。

接続口径吐出口:G1 1/4、吸入口:G1 1/4(ネジフランジ2個付属)モーター出力(kW)0.4/0.5(50/60Hz)電源【三相】50Hz/△結線:185~225、Y結線:320~390、60Hz/△結線:200~240、Y結線:345~415最大風量(m3/h)(50/60Hz)1.7/2.0質量(kg)11保護等級IP55最大吐出圧力(kPa)13.0/16.0(±10%)モーター絶縁種別型式F許容周囲温度(℃)0~40設置場所室内許容相対湿度(%)常温(JIS Z 8703)運転音(dB)(A)54/57最大真空圧(kPa)12.0/15.0(±10%)定格電流(A)(50/60Hz)△結線:1.82/2.1、Y結線:1.05/1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする