接続口径吐出口:G1 1/2、吸入口:G1 1/2(ネジフランジ2個付属)モーター出力(kW)0.85/0.95(50/60Hz)電源【三相】50Hz/△結線:185~225、Y結線:320~390、60Hz/△結線:200~240、Y結線:345~415最大風量(m3/h)(50/60Hz)2.4/2.9質量(kg)16保護等級IP55最大吐出圧力(kPa)16.0/16.0(±10%)モーター絶縁種別型式F許容周囲温度(℃)0~40設置場所室内許容相対湿度(%)常温(JIS Z 8703)運転音(dB)(A)63/64最大真空圧(kPa)16.0/16.0(±10%)定格電流(A)(50/60Hz)△結線:3.87/4.43、Y結線:2.57/2.60