※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオユーテック
ウシオユーテックの 研究関連用品・実験用必需品
ウシオユーテックの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオユーテックの 実験研究用配管材フィッティング
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50371038
品番
HZ4-01
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
材質
PP
適合チューブ外径(Φmm)
4
寸法
PT1/8
寸法A(mm)
8
寸法B
1
(mm)
12
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
寸法B
2
(mm)
12