※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
3
4
6
8
10
12
寸法
PT1/4
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
材質
PP
PP
POM
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50371056
品番
HZ6-02
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
材質
PP
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法
PT1/4
寸法A(mm)
12
寸法B
1
(mm)
14
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
寸法B
2
(mm)
14