※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
12
3
4
6
8
10
12
材質
PP製
PP製
POM製
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50372027
品番
TZ12-00
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
材質
PP製
色
白
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法L
1
(mm)
90
寸法B
1
(mm)
14
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
寸法B
2
(mm)
22