STZ6-01 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)6
寸法PT1/8
内容量1袋(10個)注文コード50372273品番STZ6-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。

適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80寸法PT1/8寸法A(mm)12寸法B1(mm)12寸法B2(mm)14寸法L2(mm)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50372273STZ6-0150372176STZ6-01STZ6-01 Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック 50372176Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオンウシオユーテック1袋(10個)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする