※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオユーテック
Zユニオンシリーズ インナーチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
材質
POM
PP
POM
適合チューブ外径(Φmm)
9.26
4.37
6.79
9.26
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50373183
品番
1/2インナー
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
材質
POM
適合チューブ外径(Φmm)
9.26
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80