※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(12本)
1箱(12本)
1箱(6本)
容量(mL)
125
4
8
15
125
250
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
50376744
品番
2006-0004JP
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
125
材質(本体)
ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
キャップタイプ
24
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)