曜日別特売
2006-0032 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific 50376778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(6本)
容量(mL)1000
内容量1箱(6本)注文コード50376778品番2006-0032
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。

容量(mL)1000材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)キャップタイプ38材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする