曜日別特売
2004-9025JP 2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific 50377058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)8
内容量1箱(12本)注文コード50377058品番2004-9025JP
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。

容量(mL)8材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする