曜日別特売
2007-0008JP 2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific 50377189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(12本)
容量(mL)250
内容量1箱(12本)注文コード50377189品番2007-0008JP
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。

容量(mL)250材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ38材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする