曜日別特売
6.5×10 ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社 50381793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンロンUHタイプ 柔軟

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
内径×外径(Φmm)6.5×10
外径(Φmm)10
透明
内容量1巻(20m)注文コード50381793品番6.5×10
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ
内径×外径(Φmm)6.5×10透明定尺(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)22使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする