※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントー化学
軟膏壺(P缶)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
3
3
4
7
12
20
色
白
青
赤
黄
緑
白
藤
ピンク
クリーム
オレンジ
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50382816
品番
E- 3
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
容量(mL)
3
材質
本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色
白
高さ(mm)
12
底径(Φmm)
28
滅菌
無滅菌