※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントー化学
軟膏壺(P缶)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
12
3
4
7
12
20
色
ピンク
青
赤
黄
緑
白
藤
ピンク
クリーム
オレンジ
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50383105
品番
E-12
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
容量(mL)
12
材質
本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色
ピンク
高さ(mm)
12
底径(Φmm)
48
滅菌
無滅菌