曜日別特売
5 プラ壺 シントー化学 50383288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ壺

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
容量(mL)5
内容量1箱(100個)注文コード50383288品番5
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
容量(mL)5材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)高さ(mm)16底径(Φmm)29滅菌無滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50383464
2021-12-16
用途: アロマクリーム容器として
メディカル・アロマ サロン&スクール エナジーローズサービス業

同じプラ壷で白蓋のものを長く使ってきましたが、同じ容量の20ml容器を探していたところ、さまざまな色の蓋があることを知りました。その中でも藤色が上品でいいかなと思い、購入しました。重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする