E-SJSD-15×22 導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興 50385573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電スーパー柔軟フッ素チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
外径(Φmm)22
内容量1巻(20m)注文コード50385573品番E-SJSD-15×22
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠
内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。
最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします
導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。

材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー外径(Φmm)22シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする