※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個(1m)注文コード50385607品番E-SJSD-19×26
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠
内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。
最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします
導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。