E-SJV 6×9 スーパー柔軟ソフトチューブ 八興 50385625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー柔軟ソフトチューブ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
外径(Φmm)9
透明
内容量1巻(100m)注文コード50385625品番E-SJV 6×9
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
グリーン調達:ROHS指令に対応。
専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。
食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。

材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー外径(Φmm)9透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50385634
2023-03-11
用途: バイクのブレーキブリーザーホース
その他業種

こちらはブレーキフルードに対して耐性があり、汗をかきません。他のフッ素ホースよりも柔軟性が高いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする