曜日別特売
K-72A エフテロングローブK ハナキゴム 50385713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エフテロングローブK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1双注文コード50385713品番K-72A
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。

用途
トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
・ガラス、金属のエッチング用。
・メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
全長(mm)800厚さ(mm)0.4寸法(mm)ハンド:260ブルー内径(inch)カフ部:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする