曜日別特売
#14 ジャストバンド ヤナギダ 50390035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャストバンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
折径(mm)50
切り幅(mm)1.1
内容量1袋(500g)注文コード50390035品番#14
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れています。
天然ゴムを使用しており環境にも優しく、コストパフォーマンスに長けた手軽に使える結束材です。

厚さ(mm)1.1折径(mm)50切り幅(mm)1.1内径(mm)32入数820本(100gあたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50390193
2021-03-22
用途: 袋のパッキン作業時
卸売・小売業

ゴムバンド#270は、類似商品が多くありますが、この「ジャストバンド」は切れにくく、耐久性があるのでとても気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする