12x1 MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 50391426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIDオイルホース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1m)
内径(Φmm)12.7
内径×外径(Φmm)12.7×22
外径(Φmm)22
内容量1個(1m)注文コード50391426品番12x1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。
柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。

用途
油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。
内径×外径(Φmm)12.7×22内径(Φmm)12.7使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外径(Φmm)22長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5外面黒色スムース・アース線なし
注意
※温水での使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: オイル式送風機の吐出しホースに使用
卸売・小売業

汎用で肉厚な耐油ホースで助かります。
少量しか使いませんので1mで十分でした。

対象商品 : 50391469
2023-07-30
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

強度があり、油圧のかかる配管に安心して使用できました。

対象商品 : 50391347
2021-11-19
用途: 機械メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

肉厚で頑丈な良いホースです。ホースに樹脂等の軽量な容器を接続しても曲がりにくいので、応急的な作業をする際に助かります。ただし、ガソリンや軽油には溶けてヌルヌルしまうので注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 50391383
2020-09-06
用途: バイク
建設業・工事業

思った通りの品質でした!周りにも勧めたところ、みんな満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする