曜日別特売
6x100黒 カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム) 50391767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーフレックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本内径(Φmm)6.3注文コード50391767品番6x100黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。

内径×外径(Φmm)6.3×12.5内径(Φmm)6.3使用流体空気・水など外径(Φmm)12.5長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50391977
2021-05-26
用途: 自動車のブローバイホースとして使用しました。
卸売・小売業

質感も良く値段も安いので一流メーカーなのでヨシです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする