曜日別特売
CH-1000 ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成 50392826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ(PE)ナンコー瓶

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
容量(mL)1000
内容量1本注文コード50392826品番CH-1000
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。

容量(mL)1000高さ(mm)166径(mm)98
注意
※個人宅配送不可商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 詰め替え用
工房 いにしへサービス業

商品管理のバーコードのシールがめちゃくちゃ剥がしにくい。すぐ破れるし、シール痕が残るし、剥がすのにすごく時間がかかる。せめて、蓋上ではなく、容器下側につけてくれるとありがたいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 50392896
2025-07-14
用途: 研磨剤の小分け用

価格が安いので使い捨てに便利。少量の保管にも重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする