曜日別特売
7.5×21 真空ゴム管 十川ゴム 50395224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ゴム管

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1m)内径×外径(Φmm)7.5×21注文コード50395224品番7.5×21
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,256
販売価格(税別)
2,960
内径(Φmm)7.5内径×外径(Φmm)7.5×21材質NR外径(Φmm)21長さ(m)1使用圧力(MPa)サクション用途のみ、正圧使用不可流体温度範囲(℃)-20~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 印刷機のメンテナンス
製造業

近くのホームセンターで見つからなかったのでこちらで注文しましたが、サイズもピッタリで良かったです。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする